P-試験管 スピッチグラス 10mL 直口 100入

P-試験管 スピッチグラス 10mL 直口 100入 - NEG(日電理化硝子)

理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。

仕様
遠心沈殿管としてもご利用いただけます。
容量(mL)
10
肉厚(mm)
t1.2
外径×全長(mm)
Φ16.5×L105
口形状
直口
入数
100本
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78054816101047
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする