テストチューブ

テストチューブ - メディカルディスポテストチューブ - メディカルディスポテストチューブ - メディカルディスポテストチューブ - メディカルディスポテストチューブ - メディカルディスポテストチューブ - メディカルディスポテストチューブ - メディカルディスポテストチューブ - メディカルディスポ

純国産の高品質なチューブです。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
容量(mL)
材質
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
規格寸法(mm)
内径(mm)
オートクレーブの可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02978566TYS-3161箱(1000本)PP4.513×7511可
¥4,820
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978582TYS-161001箱(500本×2袋)PS1216×10014不可
¥11,580
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978600TYS-2151箱(1000本)PS4.512×7510不可
¥6,680
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978636TYS-2101箱(1000本)PS4.512×7510不可
¥6,680
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978722TYS-3101箱(1000本)PS513×7511不可
¥7,230
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978731TYS-132001箱(1000本)PP813×10011可
¥10,190
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978740TYS-2111箱(1000本)PP4.512×7510可
¥6,680
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978846TYS-162001箱(500本×2袋)PP1216×10014可
¥11,580
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978880TYS-167501箱(1000本)PS8.516×7514不可
¥31,950
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978916TYS-131001箱(1000本)PS813×10011不可
¥10,190
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978941TYS-2161箱(1000本)PP4.512×7510可
¥6,680
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978950TYS-3151箱(1000本)PS4.513×7511不可
¥4,820
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする