曜日別特売

サーモブロックミニ ND-M01

サーモブロックミニ ND-M01 - 日伸理化

ミニで設置場所をとりません。
110℃への到着時間は、わずか10分です。
ブロックの取り出しが楽にできます。
恒温水槽並みの温度精度±0.05℃を保ちます。
設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。

仕様
●到達時間:10分●温調方式:デジタル表示 PID制御
外形寸法(mm)
W108×D153×H163
電源
AC100V 50/60Hz 2A
最高温度(℃)
110
精度(℃)
±0.05~±0.1
ブロック数
1個
ブロック寸法(mm)
W70×D60×H45
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78054159ND-M01
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする