曜日別特売

サーモブロックミニ ND-M01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78054159
品番
ND-M01
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ミニで設置場所をとりません。
110℃への到着時間は、わずか10分です。
ブロックの取り出しが楽にできます。
恒温水槽並みの温度精度±0.05℃を保ちます。
設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。

仕様
●到達時間:10分●温調方式:デジタル表示 PID制御
外形寸法(mm)
W108×D153×H163
電源
AC100V 50/60Hz 2A
最高温度(℃)
110
精度(℃)
±0.05~±0.1
ブロック数
1個
ブロック寸法(mm)
W70×D60×H45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする