ミドルタワーピラーレスケース
「MODEL 3 PLUS」は、5基の140mm ARGBファンを標準搭載したミドルタワーピラーレスケース「MODEL 5 PLUS」シリーズのコンセプトを踏襲しつつ、Micro-ATX対応のミニタワーサイズへと小型化したモデルです。
標準で120mm ARGBファンを5基搭載し、高い冷却性能を実現します。フロントおよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用。トップには360mmラジエーターを搭載可能なほか、RTX 50シリーズなど最新の大型GPUにも対応します。
対応マザーボードはMicro-ATX/ITXです。カラーは、イエロー/ブラック、グレー/ブラック、オールホワイト、特別カラーのグリーン/ブラックの計4色をラインナップ。いずれも工具不要でパネルの脱着が可能で、組み立てやメンテナンスをスムーズに行えます。
さらに、ケース内にアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフロー最適化機能を兼ねる)を備え、機能性と"魅せる"デザインを両立しています。
- 仕様
- ●GPUカード制限:長さ435mmまで●PSU制限:奥行160mmまで※フルモジュラータイプを推奨
- 適合
- 【搭載可能PSU】ATX
- 材質
- スチール(0.6 - 0.8mm)/強化ガラス(4.0mm)
- 質量(kg)
- 8.42
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 400×235×440
- 対応マザーボード
- Micro-ATX/ITX
- ドライブベイ
- 3.5インチ×1または2.5インチ×1 / 2.5インチ×2
- 取付ファン
- (搭載可能) (トップ):120mm×3、(フロント右)120mm×1(Squama 2503R×1 標準搭載)、(リア)120mm×1/140mm×1 (Squama 2503×1 標準搭載)
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PCケース の新着商品
SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥307,780¥279,800
SilverStone CS340 Mini-ITX小型NAS ケース 4基のU.2 NVMe/ SATA/SAS Tri-Mode ホットスワップ対応 SST-CS340SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥63,778¥57,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-EEB] iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥109,978¥99,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ブラックCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥39,578¥35,980カテゴリ















![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07029317-261029-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854457-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854430-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854491-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854509-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834611-261026-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834672-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG330 3F ブラック R-CG330-BKNGM3-G DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG330 3F ブラック R-CG330-BKNGM3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834559-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834638-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834577-261026-02.jpg)