曜日別特売
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916

GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916
GF-M3-GB PLUS ミドルタワーピラーレスケース Geometric Future 78056916

ミドルタワーピラーレスケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グレー/ブラック
内容量1個注文コード78056916品番GF-M3-GB PLUS
参考基準価格(税別)¥20,891販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

「MODEL 3 PLUS」は、5基の140mm ARGBファンを標準搭載したミドルタワーピラーレスケース「MODEL 5 PLUS」シリーズのコンセプトを踏襲しつつ、Micro-ATX対応のミニタワーサイズへと小型化したモデルです。
標準で120mm ARGBファンを5基搭載し、高い冷却性能を実現します。フロントおよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用。トップには360mmラジエーターを搭載可能なほか、RTX 50シリーズなど最新の大型GPUにも対応します。
対応マザーボードはMicro-ATX/ITXです。カラーは、イエロー/ブラック、グレー/ブラック、オールホワイト、特別カラーのグリーン/ブラックの計4色をラインナップ。いずれも工具不要でパネルの脱着が可能で、組み立てやメンテナンスをスムーズに行えます。
さらに、ケース内にアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフロー最適化機能を兼ねる)を備え、機能性と"魅せる"デザインを両立しています。

色
グレー/ブラック
仕様
●GPUカード制限:長さ435mmまで●PSU制限:奥行160mmまで※フルモジュラータイプを推奨
適合
【搭載可能PSU】ATX
材質
スチール(0.6 - 0.8mm)/強化ガラス(4.0mm)
質量(kg)
8.42
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×235×440
対応マザーボード
Micro-ATX/ITX
ドライブベイ
3.5インチ×1または2.5インチ×1 / 2.5インチ×2
取付ファン
(搭載可能) (トップ):120mm×3、(フロント右)120mm×1(Squama 2503R×1 標準搭載)、(リア)120mm×1/140mm×1 (Squama 2503×1 標準搭載)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする