23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
23.8インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。
フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)は、デスクワークで高い生産性を実現します。
本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。
さらに、付属のケーブル、電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応。コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。
インターフェイスはHDMI 2.0×1 (75Hz)とDisplayPort 1.4×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。
AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。
また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
- 付属品
- マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル
- 仕様
- ●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 質量(kg)
- 3
- サイズ
- 23.8
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A
- 表面処理
- 非光沢
- 使用湿度範囲
- 0%~43%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 407×541×200、スタンド幅200
- 表示色
- 1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%
- 解像度
- 2560×1440
- 視野角
- H:178°V:178°
- 応答速度
- Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1
- スピーカー
- 2W×2
- コントラスト
- 1300:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(FFS)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- HDR10
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

































