- 付属品
- マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル
- 仕様
- ●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 質量(kg)
- 3
- サイズ
- 23.8
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A
- 表面処理
- 非光沢
- 使用湿度範囲
- 0%~43%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 407×541×200、スタンド幅200
- 表示色
- 1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%
- 解像度
- 2560×1440
- 視野角
- H:178°V:178°
- 応答速度
- Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1
- スピーカー
- 2W×2
- コントラスト
- 1300:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(FFS)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- HDR10