曜日別特売

Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1

Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1 - WellerWeller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1 - Weller

ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現。
更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇る。
ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを装備。
操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現。
フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行える。

用途
作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等
セット内容
Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
220-240
フィルター
【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター
消費電力(VA)
120
操作
2つのワークプレイスまで
吸引量
150m3/h
騒音レベル(dB(A))
< 53 (1m離れた距離)
最大静圧(Pa)
【ブロワー】2500
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78057336ZEROSMOGELKIT1N
170,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする