- 用途
- 作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等
- セット内容
- Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電源(V)
- 220-240
- フィルター
- 【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター
- 消費電力(VA)
- 120
- 操作
- 2つのワークプレイスまで
- 吸引量
- 150m3/h
- 騒音レベル(dB(A))
- < 53 (1m離れた距離)
- 最大静圧(Pa)
- 【ブロワー】2500