Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1
作業現場に漂う危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット
大きいフィルター表面積で、サービスインターバル長期化を実現。
低騒音。
自動フィルター交換警告機能。
簡単操作で賢く運用。
- 用途
- ハンダ付けや接着剤、溶接など健康被害を及ぼす粉塵やガスの吸引、異臭の吸引等
- セット内容
- Zero Smog TL 吸煙機、ワークベンチ取付け用ブラケット、吸い取り用フレキシブルアーム(1m,Φ60mm)、吸い取り用フレキシブルホース(3m,Φ60mm)、ALFA じょうご型ノズル、遠隔起動用スイッチ
- 電源(V)
- 100~120
- 電力(W)
- 120
- フィルター
- 【メイン】パーティクルフィルターH13+ガスフィルター(10%活性炭フィルター)【プレ】F7ファインダストフィルター【パーティクル】MPPS:>99.95%
- 吸引量
- 【ブロワー】最大190m3/h
- 騒音レベル(dB(A))
- <50
- 最大静圧(Pa)
- 【ブロワー】3000
- 内容量
- 1台
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ




























