曜日別特売
ZEROSMOGTLKIT1N Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1 Weller 78057345

ZEROSMOGTLKIT1N Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1 Weller 78057345
ZEROSMOGTLKIT1N Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1 Weller 78057345

Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1ZEROSMOGTLKIT1N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78057345
品番
ZEROSMOGTLKIT1N
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

作業現場に漂う危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット
大きいフィルター表面積で、サービスインターバル長期化を実現。
低騒音。
自動フィルター交換警告機能。
簡単操作で賢く運用。

用途
ハンダ付けや接着剤、溶接など健康被害を及ぼす粉塵やガスの吸引、異臭の吸引等
セット内容
Zero Smog TL 吸煙機、ワークベンチ取付け用ブラケット、吸い取り用フレキシブルアーム(1m,Φ60mm)、吸い取り用フレキシブルホース(3m,Φ60mm)、ALFA じょうご型ノズル、遠隔起動用スイッチ
電源(V)
100~120
電力(W)
120
フィルター
【メイン】パーティクルフィルターH13+ガスフィルター(10%活性炭フィルター)【プレ】F7ファインダストフィルター【パーティクル】MPPS:>99.95%
吸引量
【ブロワー】最大190m3/h
騒音レベル(dB(A))
<50
最大静圧(Pa)
【ブロワー】3000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする