亀岡電子
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ
容器の外からレベル管理
液体に触れずに液面レベルをリニア検出!
非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
内容量
1個
注意
※こちらの型式はアンプのみになります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アナログ出力
電源電圧(V)
消費電流(mA)
絶縁抵抗(MΩ)
電圧の影響
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78058438
CLA-A04A
電流出力 : 4~20mA/入力インピーダンス:500Ω以下
DC 12~24 ±10%
80 以下
端子一括とケース表面間 50 以上(500V DC メガー)
電源電圧 DC 24V ±10% にて/CLA-A04V:アナログ出力 3Vを基準として ±5%以下/CLA-A04A:アナログ出力 12mAを基準として ±5%以下
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
78058517
CLA-A03-1
電圧出力 : 1 ~ 5V/出力抵抗 : 1KΩ 以下
DC 12/DC 24 ±10%
90 以下
端子一括とケース間 50MΩ 以上(500V DC メガー)
電源電圧 DC 24V ±10% にて/アナログ出力 3V の ±5% 以下
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください