- アナログ出力
- 電圧出力 : 1 ~ 5V/出力抵抗 : 1KΩ 以下
- 電源電圧(V)
- DC 12/DC 24 ±10%
- 消費電流(mA)
- 90 以下
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 端子一括とケース間 50MΩ 以上(500V DC メガー)
- 電圧の影響
- 電源電圧 DC 24V ±10% にて/アナログ出力 3V の ±5% 以下
- 取付方式
- 35mm DIN レール取付
- 構成
- 出力回路:NPN トランジスタオープンコレクタ
- 制御出力
- 上限:Hレベル(可変)以上でON、上限警報:HHレベル(可変)以上でON、下限:Lレベル(可変)以下でON、下限警報:LLレベル(可変)以下でON
- 応答時間
- 制御出力:1sec 以下
- 温度の影響
- 0 ~ 40℃ にてアナログ出力 3V の ±15% 以下 1
- 表示灯
- 電源投入状態で点灯(緑)/上限制御出力動作時に点灯(赤)/下限制御出力動作時に点灯(黄)
- 耐電圧(V)
- 端子一括とケース間 AC 500(50/60Hz)1分間