亀岡電子
静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチアンプ
取付方式
35mm DINレール取付
電源電圧(V)
DC 12/DC 24
消費電流(mA)
75以下
検出範囲
液面:比誘電率20以上の液体(外径:Φ30mm、厚さ:3mm、材質:アクリルパイプ取付時)
内容量
1個
注意
※こちらの型式はアンプのみになります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78058490
CLS-A01-1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください