曜日別特売
CLS-A01-1 静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチアンプ 亀岡電子 78058490

静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチアンプCLS-A01-1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78058490
品番
CLS-A01-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
取付方式
35mm DINレール取付
電源電圧(V)
DC 12/DC 24
消費電流(mA)
75以下
検出範囲
液面:比誘電率20以上の液体(外径:Φ30mm、厚さ:3mm、材質:アクリルパイプ取付時)
注意
※こちらの型式はアンプのみになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする