静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 5M
- 適合
- アンプ:CLS-A01-1
- 取付方式
- 付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。
- 保護構造
- IP-67
- コード長さ(m)
- 5
- 絶縁抵抗(MΩ)
- リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)
- 材質(外被)
- PI(ポリイミド)
- 適合容器
- Φ15mm~平面
- 耐電圧(V)
- 充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下
- 内容量
- 1個
注意
※こちらの型式は電極のみとなります。インバータ の新着商品
カテゴリ

























