亀岡電子
静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 5M
CLS-D30P20-N-1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78058377
品番
CLS-D30P20-N-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合
アンプ:CLS-A01-1
取付方式
付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。
保護構造
IP-67
コード長さ(m)
5
絶縁抵抗(MΩ)
リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)
材質(外被)
PI(ポリイミド)
適合容器
Φ15mm~平面
耐電圧(V)
充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下
注意
※こちらの型式は電極のみとなります。