静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm)
容器の外からレベル管理
液体に触れずに液面レベルをリニア検出!
非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
- 取付方式
- 付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。/平面には、両面テープなどで貼り付けてください。
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 保護構造
- IP-63
- コード長さ(m)
- 1(外形Φ2.8 ビニル単芯電線+外形Φ2.9 同軸経由)
- 適合パイプ径(Φmm)
- 10
- 絶縁抵抗(MΩ)
- リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)
- 耐電圧(V)
- リード線一括と電極表面間 AC 500(50/60Hz)1分間
- 液面レベル範囲(mm)
- 0~40
- 使用湿度範囲(%RH)
- 35 ~ 75
- 内容量
- 1個
注意
※こちらの型式は電極のみとなります。インバータ の新着商品
カテゴリ

























