曜日別特売
CLA-D10P40 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm) 亀岡電子 78058456

静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm)CLA-D10P40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78058456
品番
CLA-D10P40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

容器の外からレベル管理
液体に触れずに液面レベルをリニア検出!
非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。

取付方式
付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。/平面には、両面テープなどで貼り付けてください。
使用温度範囲(℃)
0~40
保護構造
IP-63
コード長さ(m)
1(外形Φ2.8 ビニル単芯電線+外形Φ2.9 同軸経由)
適合パイプ径(Φmm)
10
絶縁抵抗(MΩ)
リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)
耐電圧(V)
リード線一括と電極表面間 AC 500(50/60Hz)1分間
液面レベル範囲(mm)
0~40
使用湿度範囲(%RH)
35 ~ 75
注意
※こちらの型式は電極のみとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする