曜日別特売

ディスポ攪拌ペッスル 1.5mL 100入

ディスポ攪拌ペッスル 1.5mL 100入 - TGK(東京硝子器械)

1.5mL用にはポリプロピレン製ディスポ撹拌ペッスルがあります。

寸法(mm)
先端円錐部の長さ:10.5、円柱部(太)外径:4、円柱部(細)外形:3、円柱部(太)長さ:36、円柱部(細)長さ:20
全長(mm)
69
入数(個)
100
太さ(mm)
先端:3.5、最大部:6.5
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780605999993
¥12,800
¥12,798
¥14,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする