TGK(東京硝子器械)
ディスポ攪拌ペッスル 1.5mL 100入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
78060599
品番
9993
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,078
販売価格(税別)
¥
12,798
バスケットに入れる
1.5mL用にはポリプロピレン製ディスポ撹拌ペッスルがあります。
寸法(mm)
先端円錐部の長さ:10.5、円柱部(太)外径:4、円柱部(細)外形:3、円柱部(太)長さ:36、円柱部(細)長さ:20
全長(mm)
69
入数(個)
100
太さ(mm)
先端:3.5、最大部:6.5