曜日別特売

防毒マスク GM76-S 本体 M

防毒マスク GM76-S 本体 M - TGK(東京硝子器械)

国家検定合格品。
最も吸収缶の種類が多いので、多様な現場に対応。
撥水・撥油の外付フィルタLB(区分1)、L2B(区分2)を併用することで、気体・液体・固体が混在する現場で使用可能。(別売)
低濃度用(ガス濃度0.1%以下)
-74,-67はフィルター付。

仕様低濃度用(ガス濃度0.1%以下)サイズM質量(g)155以下型式検定合格番号第TN304号内容量1個
注意
※この商品は吸収缶が付属されておりませんので、ガスの種類にあった吸収缶をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061710GM76-S M
2,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
78061710GM76-S M10807763GM76-sGM76-S M 防毒マスク GM76-s 重松製作所 10807763防毒マスク GM76-s重松製作所1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする