防じん・防毒マスク TW11C
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。
カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
金属部品を使用していません。
- 用途
- 石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
- 取付可能対象
- フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1
- 色
- ブラック
- サイズ
- L
- 質量(g)
- 127(T2)、124(X)、148(Y3)
- タイプ
- 半面タイプ
- 型式検定合格番号
- TW11C:TN592 TW11CY3:TM787
- 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
- ≦50
- 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
- ≦70
- 入数(個)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※面体とフィルタ又は吸収缶を購入してください。マスク の新着商品
カテゴリ


















