曜日別特売

アール月行事ボード(縦書)

アール月行事ボード(縦書) - トーヨーアール月行事ボード(縦書) - トーヨーアール月行事ボード(縦書) - トーヨー

月行事が縦書きに記入出来るホワイトボードです。

付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
種別
月予定表(タテ書き)
色
(板面)白
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※EKWS-36は日付欄1段です。
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78062446EKWS-236600×900
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062471EKWS-3410900×1200
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
78062541EKWS-3615900×1800
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする