※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨー
アール月行事ボード(縦書)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
板面(縦×横)(mm)
900×1200
600×900
900×1200
900×1800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78062471
品番
EKWS-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
月行事が縦書きに記入出来るホワイトボードです。
質量(kg)
10
板面(縦×横)(mm)
900×1200
付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
仕様
備考欄枠有り
種別
月予定表(タテ書き)
色
(板面)白
グリーン購入法
適合
注意
※EKWS-36は日付欄1段です。
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000