曜日別特売

脚付ボード(片面固定/無地)

脚付ボード(片面固定/無地) - トーヨー脚付ボード(片面固定/無地) - トーヨー

脚付きの片面固定タイプのホワイトボードです。ボードは無地です。

付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
仕様
片側固定
色
(板面)白
表示内容
無地
内容量
1台
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78062611MG-402251870×550×1870900×1800
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
78062620MG-412191270×550×1870900×1200
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする