曜日別特売

脚付きホーローホワイトボード

脚付きホーローホワイトボード - コマイ脚付きホーローホワイトボード - コマイ脚付きホーローホワイトボード - コマイ脚付きホーローホワイトボード - コマイ

ボードはワンタッチでロックでき、キャスター付きで移動もラクです。
ホーロー製で耐久性が高く、傷が付きにくい仕様です。

板面:ホワイト
枠の色
ブラック
縦(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82783569RBK-36HHWW715-7645板面:縦900、板面:横18001800
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82783596RBK-34HHWW715-7641板面:縦900、板面:横12001200
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする