NEG(日電理化硝子)
試験管 目安目盛付 15mL 50入
各種メーカーの遠心分離機に幅広く対応します。
容量(mL)
15
質量(g)
14.1/本
1目盛(mL)
1
肉厚(mm)
0.9
外径×全長(mm)
Φ15×L150
底形状
丸底
目盛形式
部分
口形状
ニューリップ
内径(mm)
13.2
入数
50本
内容量
1箱
注意
※目盛は規格値であり保証値ではありません。1本の重量は目安値としてご参考下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78061107
103025
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください