三宝
広口下口瓶 活栓付 PE製 5L
高さ(mm)
首迄:265
材質(本体)
HDPE製
容量(L)
5
本体質量(g)
420
口内径(Φmm)
74
外寸(mm)
Φ172×H295
材質(コック)
HDPE製
材質(キャップ)
HDPE製
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78061631
50-587-03-02
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください