三宝
広口下口瓶 活栓付 PE製 5L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78061631
品番
50-587-03-02
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高さ(mm)
首迄:265
材質(本体)
HDPE製
容量(L)
5
本体質量(g)
420
口内径(Φmm)
74
外寸(mm)
Φ172×H295
材質(コック)
HDPE製
材質(キャップ)
HDPE製