パオック
多用途集じん機MV65-PA用 異径アタッチメント一式
多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントです。
70mm用、45mm用、40mm用、35mm用の4種のホース径に対応します。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:ABS
寸法(mm)
Φ100×70、Φ64×60、Φ52×50、Φ45×40
本体質量(g)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78065420
MV65-DDA
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください