ジオラマミュージアム 前方後円墳
君の手で古墳を再現しよう!本格的で組み立て簡単な差し込み式のジオラマクラフトキット!
前方後円墳をモチーフにした木製ジオラマクラフトキットです。差し込み式の木製パーツを組み立てるだけで、古墳の特徴的な形状や構造を立体模型として再現できます。竪穴式・横穴式を選んで表現できるため、古墳の内部構造を学びながら制作できるのも魅力です。歴史学習とものづくりを同時に楽しめる知育工作として、自由研究や授業教材にもおすすめ。完成後は飾って楽しめる、学習要素とクラフトの楽しさを兼ね備えた歴史テーマのジオラマキットです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約60分(別途乾燥時間がかかります)【用意するもの】絵の具・ピンセット・接着剤・カッターナイフ・カッターマット
- セット内容
- 木製部品シート×3、紙製埴輪シート×1、台座×1、ジオラマスポンジ(グリーン)×1、ジオベースサンド(30g)×1
- 材質
- 木製部品シート:ポプラベニヤ、紙製埴輪シート:紙、台座:PVC・炭酸カルシウム・色素、ジオラマスポンジ(グリーン):ナイロン、ジオベースサンド:滑石・水・樹脂系中空体・樹脂粉末・合成糊剤・界面活性剤・増粘剤・繊維・顔料・抗ウイルス剤・防腐剤
- 寸法(mm)
- 【完成サイズ】155×100×25
- 内容量
- 1個
注意
※―図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064869 ジオラマミュージアム 前方後円墳 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064869-260430-02.jpg)
![注文コード:78064869 ジオラマミュージアム 前方後円墳 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064869-260430-04.jpg)
![注文コード:78064869 ジオラマミュージアム 前方後円墳 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064869-260430-06.jpg)
![注文コード:78064869 ジオラマミュージアム 前方後円墳 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064869-260430-08.jpg)
![注文コード:78064869 ジオラマミュージアム 前方後円墳 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064869-260430-10.jpg)
![注文コード:78064869 ジオラマミュージアム 前方後円墳 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064869-260430-12.jpg)



![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897616-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897948-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897580-260917-02.jpg)
![コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具] コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897677-260917-02.jpg)
![コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具] コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897546-260917-02.jpg)
![プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具] プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897659-260917-02.jpg)
![ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具] ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897860-260917-02.jpg)
![ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具] ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897921-260917-02.jpg)
![マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具] マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897711-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897729-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897598-260917-02.jpg)
![丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897537-260917-02.jpg)
![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具] 偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897738-260917-02.jpg)
![半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897869-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897607-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897878-260917-02.jpg)