160592 ジオラマミュージアム 前方後円墳 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064869

160592 ジオラマミュージアム 前方後円墳 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064869
160592 ジオラマミュージアム 前方後円墳 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064869
160592 ジオラマミュージアム 前方後円墳 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064869
160592 ジオラマミュージアム 前方後円墳 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064869
160592 ジオラマミュージアム 前方後円墳 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064869
160592 ジオラマミュージアム 前方後円墳 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064869

ジオラマミュージアム 前方後円墳

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064869
品番
160592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,200
販売価格(税別)
1,091

君の手で古墳を再現しよう!本格的で組み立て簡単な差し込み式のジオラマクラフトキット!
前方後円墳をモチーフにした木製ジオラマクラフトキットです。差し込み式の木製パーツを組み立てるだけで、古墳の特徴的な形状や構造を立体模型として再現できます。竪穴式・横穴式を選んで表現できるため、古墳の内部構造を学びながら制作できるのも魅力です。歴史学習とものづくりを同時に楽しめる知育工作として、自由研究や授業教材にもおすすめ。完成後は飾って楽しめる、学習要素とクラフトの楽しさを兼ね備えた歴史テーマのジオラマキットです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約60分(別途乾燥時間がかかります)【用意するもの】絵の具・ピンセット・接着剤・カッターナイフ・カッターマット

セット内容
木製部品シート×3、紙製埴輪シート×1、台座×1、ジオラマスポンジ(グリーン)×1、ジオベースサンド(30g)×1
材質
木製部品シート:ポプラベニヤ、紙製埴輪シート:紙、台座:PVC・炭酸カルシウム・色素、ジオラマスポンジ(グリーン):ナイロン、ジオベースサンド:滑石・水・樹脂系中空体・樹脂粉末・合成糊剤・界面活性剤・増粘剤・繊維・顔料・抗ウイルス剤・防腐剤
寸法(mm)
【完成サイズ】155×100×25
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする