曜日別特売

ぎおーん

ぎおーん - アーテック[学校教材・教育玩具]ぎおーん - アーテック[学校教材・教育玩具]ぎおーん - アーテック[学校教材・教育玩具]ぎおーん - アーテック[学校教材・教育玩具]ぎおーん - アーテック[学校教材・教育玩具]ぎおーん - アーテック[学校教材・教育玩具]

ひらめいた音をせーのであわせよう!老若男女誰でも楽しめる直感型カードゲーム!
ひらめいた”音”をせーので合わせて遊ぶ、親子・友達みんなで盛り上がるコミュニケーションゲームです。写真から連想した擬音語を同時に発声し、親と同じ「ぎおーん」を言えればポイントゲット!推理・想像・語彙力が自然と育まれ、小さなお子様とも一緒に楽しめるパーティゲームです。【プレイ人数】3~6人【プレイ時間】15分【対象年齢】4歳以上

セット内容
ピクチャーカード×44(予備1枚含む)、得点カード×6、得点マーカー×6、説明書×1
材質
寸法(mm)
【カードサイズ】87×114
適合年齢(歳)
8
内容量
1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806503622223
オープン
2,000
2,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする