曜日別特売
22223 ぎおーん アーテック[学校教材・教育玩具] 78065036

22223 ぎおーん アーテック[学校教材・教育玩具] 78065036
22223 ぎおーん アーテック[学校教材・教育玩具] 78065036
22223 ぎおーん アーテック[学校教材・教育玩具] 78065036
22223 ぎおーん アーテック[学校教材・教育玩具] 78065036
22223 ぎおーん アーテック[学校教材・教育玩具] 78065036
22223 ぎおーん アーテック[学校教材・教育玩具] 78065036

ぎおーん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065036
品番
22223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

ひらめいた音をせーのであわせよう!老若男女誰でも楽しめる直感型カードゲーム!
ひらめいた”音”をせーので合わせて遊ぶ、親子・友達みんなで盛り上がるコミュニケーションゲームです。写真から連想した擬音語を同時に発声し、親と同じ「ぎおーん」を言えればポイントゲット!推理・想像・語彙力が自然と育まれ、小さなお子様とも一緒に楽しめるパーティゲームです。【プレイ人数】3~6人【プレイ時間】15分【対象年齢】4歳以上

セット内容
ピクチャーカード×44(予備1枚含む)、得点カード×6、得点マーカー×6、説明書×1
材質
寸法(mm)
【カードサイズ】87×114
適合年齢(歳)
8
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする