曜日別特売

アルカナイカ

アルカナイカ - アーテック[学校教材・教育玩具]アルカナイカ - アーテック[学校教材・教育玩具]アルカナイカ - アーテック[学校教材・教育玩具]アルカナイカ - アーテック[学校教材・教育玩具]アルカナイカ - アーテック[学校教材・教育玩具]アルカナイカ - アーテック[学校教材・教育玩具]

これってあるある?絶妙な共感力であるある王を目指せ!
価値観の共有で盛り上がりを楽しむトーク型パーティゲームです。話し手はお題に沿って「絶妙なあるある話」を披露し、聞き手はそれに対して共感できるかできないかを示します。価値観がバチッと合えば大爆笑、ズレてもそれがまた面白い!みんなでワイワイトークを楽しもう!【プレイ人数】3~8人【プレイ時間】30分【対象年齢】15歳以上

セット内容
お題カード×42(予備2枚含む)、あるあるカード×8、ないわ~カード×8、得点カード×8、得点マーカー×8、説明書×1
材質
寸法(mm)
【カードサイズ】57×87【得点マーカー】25×33
適合年齢(歳)
8
内容量
1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806504522224
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする