曜日別特売
22224 アルカナイカ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065045

22224 アルカナイカ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065045
22224 アルカナイカ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065045
22224 アルカナイカ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065045
22224 アルカナイカ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065045
22224 アルカナイカ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065045
22224 アルカナイカ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065045

アルカナイカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065045
品番
22224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

これってあるある?絶妙な共感力であるある王を目指せ!
価値観の共有で盛り上がりを楽しむトーク型パーティゲームです。話し手はお題に沿って「絶妙なあるある話」を披露し、聞き手はそれに対して共感できるかできないかを示します。価値観がバチッと合えば大爆笑、ズレてもそれがまた面白い!みんなでワイワイトークを楽しもう!【プレイ人数】3~8人【プレイ時間】30分【対象年齢】15歳以上

セット内容
お題カード×42(予備2枚含む)、あるあるカード×8、ないわ~カード×8、得点カード×8、得点マーカー×8、説明書×1
材質
寸法(mm)
【カードサイズ】57×87【得点マーカー】25×33
適合年齢(歳)
8
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする