アロマストーンキット

アロマストーンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]アロマストーンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]アロマストーンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]アロマストーンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]アロマストーンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]アロマストーンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]アロマストーンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]アロマストーンキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ぷっくり肉球がかわいい!はじめてでも安心のアロマストーンづくり!
肉球型のアロマストーンがつくれる手作りキットです。水と石膏を混ぜて型に流すだけで簡単に制作できます。柔らかいモールドを使用しているため、完成後も取り出しやすく、初心者の方でも安心して取り組めます。ぷっくり立体的な肉球デザインで存在感のある仕上がりに。アロマオイルを垂らして香りを楽しめるほか、アクリル絵の具を混ぜて色付けも可能です。マットな質感でインテリアになじみやすく、ハンドメイド体験やプレゼント用途にもおすすめのアロマストーン制作キットです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】約1週間(乾燥時間含む)【準備するもの】アクリル絵の具・ティースプーン1本・お好みのアロマオイル・油性ミリペン又は筆ペン・計量カップ・水・紙コップ×2・マスク

セット内容
シリコンモールド(肉球)×1、石膏(30g)×3
材質
シリコンモールド:シリコン、石膏:硫酸カルシウム
寸法(mm)
【完成サイズ】65×60×37
種類
肉球
適合年齢(歳)
6
内容量
1個
注意
※このセットで肉球のアロマストーンが1個つくれます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806515858603
オープン
¥1,000
¥1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする