木製キーホルダー組立キット
パチっとはめて、すぐ完成!木のぬくもりを感じながら、自分だけの動物キーホルダーを作ろう!
工具不要で立体的な動物キーホルダーが作れる、木製クラフトキットです。木製パーツをパズルのように差し込んでいくだけで、ナチュラルな風合いのシカが完成し、組み立ての工程も楽しく体験できます。完成後は付属のボールチェーンを取り付けて、キーホルダーやバッグチャームとしてすぐに使用可能です。製作時間は約10~15分と短時間で仕上がるため、夏休み工作やイベント、ワークショップにもおすすめです。色を塗ったり模様を描いたりして、自分だけのアレンジも楽しめます。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】約10~15分
- セット内容
- パーツ板×2、ボールチェーン×1
- 材質
- ポプラベニヤ
- 寸法(mm)
- 【完成品サイズ】65×50×40
- 種類
- シカ
- 内容量
- 1個
注意
※より丈夫に仕上げたい場合は、補強用として木工用接着剤を別途ご用意ください。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065350 木製キーホルダー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065350-260430-02.jpg)
![注文コード:78065350 木製キーホルダー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065350-260430-04.jpg)
![注文コード:78065350 木製キーホルダー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065350-260430-06.jpg)
![注文コード:78065350 木製キーホルダー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065350-260430-08.jpg)
![注文コード:78065350 木製キーホルダー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065350-260430-10.jpg)
![注文コード:78065350 木製キーホルダー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065350-260430-12.jpg)
![注文コード:78065350 木製キーホルダー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065350-260430-14.jpg)
![注文コード:78065350 木製キーホルダー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065350-260430-16.jpg)

![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)