曜日別特売
58920 木製キーホルダー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065350

58920 木製キーホルダー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065350
58920 木製キーホルダー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065350
58920 木製キーホルダー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065350
58920 木製キーホルダー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065350
58920 木製キーホルダー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065350
58920 木製キーホルダー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065350
58920 木製キーホルダー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065350
58920 木製キーホルダー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065350

木製キーホルダー組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065350
品番
58920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

パチっとはめて、すぐ完成!木のぬくもりを感じながら、自分だけの動物キーホルダーを作ろう!
工具不要で立体的な動物キーホルダーが作れる、木製クラフトキットです。木製パーツをパズルのように差し込んでいくだけで、ナチュラルな風合いのシカが完成し、組み立ての工程も楽しく体験できます。完成後は付属のボールチェーンを取り付けて、キーホルダーやバッグチャームとしてすぐに使用可能です。製作時間は約10~15分と短時間で仕上がるため、夏休み工作やイベント、ワークショップにもおすすめです。色を塗ったり模様を描いたりして、自分だけのアレンジも楽しめます。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】約10~15分

セット内容
パーツ板×2、ボールチェーン×1
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
【完成品サイズ】65×50×40
種類
シカ
注意
※より丈夫に仕上げたい場合は、補強用として木工用接着剤を別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする