曜日別特売

手作りテーブルランプ ファンシー

手作りテーブルランプ ファンシー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りテーブルランプ ファンシー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りテーブルランプ ファンシー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りテーブルランプ ファンシー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りテーブルランプ ファンシー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りテーブルランプ ファンシー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りテーブルランプ ファンシー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ビーズとガラスタイルでつくる!手づくりテーブルランプ!
キラキラ光るビーズとガラスタイルで、オシャレなテーブルランプがつくれる工作キットです。透明ランプ本体にビーズとガラスタイルを貼り付けるだけの簡単工程なので、はじめてでも安心して制作できます。配色や並べ方を工夫すれば、自分だけのデザインに仕上がります。ボタン電池付きで、完成後すぐに点灯可能。電池交換もできるため長く楽しめます。夏休み工作やイベント、ワークショップにもおすすめのキラキラランプキットです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】約30分

セット内容
ランプ×1、ランプ台×1、ランプ蓋×1、ガラスタイル×1、接着剤×1、ビーズセット×1
材質
ランプ本体:アクリル、ガラスタイル:ガラス
寸法(mm)
【完成サイズ】Φ65×120
内容量
1個
注意
※ボタン電池(LR1130×3個)が内蔵されています。電池交換可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806479958955
オープン
1,119
1,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする