曜日別特売
58955 手作りテーブルランプ ファンシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78064799

58955 手作りテーブルランプ ファンシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78064799
58955 手作りテーブルランプ ファンシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78064799
58955 手作りテーブルランプ ファンシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78064799
58955 手作りテーブルランプ ファンシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78064799
58955 手作りテーブルランプ ファンシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78064799
58955 手作りテーブルランプ ファンシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78064799
58955 手作りテーブルランプ ファンシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78064799

手作りテーブルランプ ファンシー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064799
品番
58955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,231
販売価格(税別)
1,119

ビーズとガラスタイルでつくる!手づくりテーブルランプ!
キラキラ光るビーズとガラスタイルで、オシャレなテーブルランプがつくれる工作キットです。透明ランプ本体にビーズとガラスタイルを貼り付けるだけの簡単工程なので、はじめてでも安心して制作できます。配色や並べ方を工夫すれば、自分だけのデザインに仕上がります。ボタン電池付きで、完成後すぐに点灯可能。電池交換もできるため長く楽しめます。夏休み工作やイベント、ワークショップにもおすすめのキラキラランプキットです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】約30分

セット内容
ランプ×1、ランプ台×1、ランプ蓋×1、ガラスタイル×1、接着剤×1、ビーズセット×1
材質
ランプ本体:アクリル、ガラスタイル:ガラス
寸法(mm)
【完成サイズ】Φ65×120
注意
※ボタン電池(LR1130×3個)が内蔵されています。電池交換可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする