木製けん玉

木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]

はじめてでも扱いやすい!赤い玉のけん玉!
赤色の玉を採用したスタンダードタイプの木製けん玉です。着色済みなので、そのまますぐに遊ぶことができます。視認しやすいカラー仕様で、技の練習にも適しています。学童やイベント、室内レクリエーションにも活用できます。【対象年齢】3歳以上

用途
学童保育・イベント・レクリエーション・練習に。
セット内容
本体のみ
材質
けん玉:木(樺)、ひも:ナイロン
寸法(mm)
【68×175×54(玉】Φ54【ひもの長さ】470
種類
赤
内容量
1個
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806496622069
オープン
¥1,182
¥1,300(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする