22069 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064966

22069 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064966
22069 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064966
22069 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064966
22069 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064966

木製けん玉

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064966
品番
22069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,300
販売価格(税別)
¥1,182

はじめてでも扱いやすい!赤い玉のけん玉!
赤色の玉を採用したスタンダードタイプの木製けん玉です。着色済みなので、そのまますぐに遊ぶことができます。視認しやすいカラー仕様で、技の練習にも適しています。学童やイベント、室内レクリエーションにも活用できます。【対象年齢】3歳以上

用途
学童保育・イベント・レクリエーション・練習に。
セット内容
本体のみ
材質
けん玉:木(樺)、ひも:ナイロン
寸法(mm)
【68×175×54(玉】Φ54【ひもの長さ】470
種類
赤
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする