簡単糸引きゴマ Φ60

簡単糸引きゴマ Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単糸引きゴマ Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単糸引きゴマ Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単糸引きゴマ Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ひもを引くだけで簡単に回る!簡単木製コマ!
ひもを引くだけで簡単に回る、ミニサイズの木製コマです。シンプルな形状で、絵の具やペンなどによる着色や模様付けがしやすく、自由な発想でオリジナルデザインを楽しめます。完成後は実際に回して遊ぶことができ、回転の違いや色の見え方を体感できるのも特長です。作る楽しさと遊ぶ体験を同時に味わえるため、家庭での工作遊びはもちろん、学校や施設での教材、イベントやワークショップの素材としてもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上

用途
工作・幼稚園・保育園・小学校に。
セット内容
コマ×1、ひも×1
材質
コマ:木(シナベニヤ・樺)・PP・鉄、ひも:綿
寸法(mm)
【コマ】Φ60×50【ひも】80cm
適合年齢(歳)
6
内容量
1個
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806493022059
オープン
¥328
¥361(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする