木彫ペン立て時計
作って楽しい!使って便利な時計付きペン立て!
木製パーツを組み立てて作る、時計付きペンスタンドの工作キットです。前板には彫刻でき、オリジナルのペンスタンドをつくることができます。完成後はペンやはさみなどの文房具を収納でき、時間も確認できる実用的なデスクアイテムとして使えます。時計の向きを左右どちらにも選んで組み立てられるため、自分好みのレイアウトで制作できます。机の上に飾りやすいスリム設計で、短時間で制作できるため授業やイベント工作にもおすすめ。作る楽しさと使う便利さを兼ね備えた、実用性の高い木製クラフトキットです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】120分【用意するもの】彫刻刀、画材
- セット内容
- 前板×1、背板×1、側板×2、仕切り板×1、底板×1、時計(単3マンガン乾電池1本付)×1、紙やすり×1、木工用接着剤×1
- 材質
- 前板:シナ、背板・側板・仕切り板・底板:ポプラベニヤ、時計:ABS・PS、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA・PVA・水
- 寸法(mm)
- 【完成サイズ】180×93×60
- 適合年齢(歳)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※小物は付属しておりません。学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065115 木彫ペン立て時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065115-260430-02.jpg)
![注文コード:78065115 木彫ペン立て時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065115-260430-04.jpg)
![注文コード:78065115 木彫ペン立て時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065115-260430-06.jpg)
![注文コード:78065115 木彫ペン立て時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065115-260430-08.jpg)













![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)