曜日別特売
30083 木彫ペン立て時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065115

30083 木彫ペン立て時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065115
30083 木彫ペン立て時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065115
30083 木彫ペン立て時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065115
30083 木彫ペン立て時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065115

木彫ペン立て時計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065115
品番
30083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,001
販売価格(税別)
¥910

作って楽しい!使って便利な時計付きペン立て!
木製パーツを組み立てて作る、時計付きペンスタンドの工作キットです。前板には彫刻でき、オリジナルのペンスタンドをつくることができます。完成後はペンやはさみなどの文房具を収納でき、時間も確認できる実用的なデスクアイテムとして使えます。時計の向きを左右どちらにも選んで組み立てられるため、自分好みのレイアウトで制作できます。机の上に飾りやすいスリム設計で、短時間で制作できるため授業やイベント工作にもおすすめ。作る楽しさと使う便利さを兼ね備えた、実用性の高い木製クラフトキットです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】120分【用意するもの】彫刻刀、画材

セット内容
前板×1、背板×1、側板×2、仕切り板×1、底板×1、時計(単3マンガン乾電池1本付)×1、紙やすり×1、木工用接着剤×1
材質
前板:シナ、背板・側板・仕切り板・底板:ポプラベニヤ、時計:ABS・PS、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA・PVA・水
寸法(mm)
【完成サイズ】180×93×60
適合年齢(歳)
6
注意
※小物は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする