曜日別特売

木製ピンボール組立キット

木製ピンボール組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

工具不要!ハイスコアを狙って楽しい木製ピンボール!
自分で組み立てて遊べる木製ピンボールキットです。レーザーカット済みのパーツをはめ込むだけで、本格的な卓上ボールシューティングゲームが完成します。工具不要で約30分ほどで組み立てられ、レバー操作で鉄球を弾き、得点エリアを狙って繰り返し楽しめます。シンプルな構造ながらギミックやスコア要素を備え、親子での工作時間や自由研究、ワークショップ教材にもおすすめです。電池不要でエコに楽しめ、完成後はインテリアとしても映える木製ならではのあたたかみあるデザインが魅力のゲーム工作キットです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約30分【用意するもの】輪ゴム×1

セット内容
ベニヤパーツ板×5、鉄球×5、やすり×1
材質
ポプラベニヤ、鉄
寸法(mm)
【組立時】140×200×110【鉄球】Φ9【やすり】50×13
内容量
1個
注意
※速乾性の接着剤や木工用ボンドを別途ご用意し、組立て中に部品がゆるんだ場合は、接着剤で補強してください。木板は天然素材です。大きさ・厚さ・色味にはバラつきがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806532558858
オープン
¥1,100
¥1,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする