曜日別特売
58858 木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065325

58858 木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065325
58858 木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065325
58858 木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065325
58858 木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065325
58858 木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065325
58858 木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065325
58858 木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065325
58858 木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065325

木製ピンボール組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065325
品番
58858
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
¥1,100

工具不要!ハイスコアを狙って楽しい木製ピンボール!
自分で組み立てて遊べる木製ピンボールキットです。レーザーカット済みのパーツをはめ込むだけで、本格的な卓上ボールシューティングゲームが完成します。工具不要で約30分ほどで組み立てられ、レバー操作で鉄球を弾き、得点エリアを狙って繰り返し楽しめます。シンプルな構造ながらギミックやスコア要素を備え、親子での工作時間や自由研究、ワークショップ教材にもおすすめです。電池不要でエコに楽しめ、完成後はインテリアとしても映える木製ならではのあたたかみあるデザインが魅力のゲーム工作キットです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約30分【用意するもの】輪ゴム×1

セット内容
ベニヤパーツ板×5、鉄球×5、やすり×1
材質
ポプラベニヤ、鉄
寸法(mm)
【組立時】140×200×110【鉄球】Φ9【やすり】50×13
注意
※速乾性の接着剤や木工用ボンドを別途ご用意し、組立て中に部品がゆるんだ場合は、接着剤で補強してください。木板は天然素材です。大きさ・厚さ・色味にはバラつきがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする